画像準備中

センシュラミオ 1 ウロ ソフト,フリーカット,10〜50mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード68727480 品番16810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,980
販売価格(税別) 非課税商品
13,980

センシュラミオ1コンベックスウロは、ストーマ周りのお腹をしっかりと押さえるのと同時に体の動きに合わせて密着する凸面です。
伸縮性の高い皮膚保護剤を使用しているため、個々の体形にフィットし、目立ちにくい装具です。

仕様【皮膚保護剤】標準貼付型 形状【面板】ソフト凸面 透明 開口寸法(mm)10-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする