NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の 油圧ギヤポンプ
IPポンプ 溶接フランジキット付 左回転
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径
Φ11
取付方式
フート取付形
注文コード
68727532
品番
IPH-2A-5-EL-11
参考基準価格(税別)
¥213,700
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・取付方式
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
30
吐出口径
Φ11
種類
ギヤポンプ
取付方式
フート取付形
使用流体
一般鉱物性作動油