コロプラスト
コロプラストの 専門診療・科目別
コロプラストの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
コロプラストの ストーマーケア用品
センシュラミオ 1,不透明,プレカット25mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
68727900
品番
10472
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
非課税商品
¥
7,698
バスケットに入れる
センシュラミオは、伸縮性皮膚保護剤を採用しているため、様々な体形にフィットします。
また、ニュートラルグレーのテキスタイルを使用し、目立ちにくいストーマ装具です。
仕様
【皮膚保護剤】標準貼付型
形状
【面板】平面
色
不透明
開口寸法(mm)
25