BS豪削ホイル サビ取り用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68728235 品番 70743
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。
フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。
ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。
六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。

用途金属の頑固なサビ・塗料はがし、鉄の研削・研磨、バリ取り。 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 幅(mm)20 粒度#40 タイプサビ取り用 砥粒ジルコニア砥粒 適合工具インパクトドライバー・電動ドリル 直径(mm)35

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする