BS豪削ホイル 木工加工用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68728260 品番 70745
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

各用途に合わせて最適な砥粒を選定し、研削スピードと高い耐久性を実現。軸付き史上最速・最強の製品。
フラップホイルよりも研削面が密着するため、作業効率が3倍UP。
ペーパーで出来ているので、電着ダイヤ・砥石・ブラシと比較しても作業中の振動や騒音が軽減。
六角軸(6.35mm)を採用しているので、インパクトドライバーや電動ドリルにもワンタッチで装着可能。

用途木材の形状加工、面取り、ケバ取り、木の皮むき。 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 幅(mm)20 粒度#60 タイプ木工加工用 砥粒アルミナ砥粒 適合工具インパクトドライバー・電動ドリル 直径(mm)35

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする