床に座らないで標識 PET板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68728330 品番 YSH-HP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

床に座らないで標識は、マナー向上のために注意を促すための標識です。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。

用途公共施設や店頭のマナー向上に。 厚さ(mm)1 取付両面テープ等(別売) 質量(g)180 縦(mm)300 横(mm)225 表示内容床に座らないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする