床に座らないで標識 PP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68728375 品番YSH-HE1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

床に座らないで標識は、マナー向上のために注意を促すための標識です。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。

用途公共施設や店頭のマナー向上に。 厚さ(mm)1 取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売) 質量(g)180 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容床に座らないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする