グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの その他標識
座り込み禁止標識 ステッカー縦
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68728409
品番
SKK-HS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
座り込み禁止標識は、マナー向上のために注意を促すための標識です。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。
用途
公共施設や店頭のマナー向上に。
厚さ(mm)
0.1
色
黄
取付
ステッカー
質量(g)
20
縦(mm)
300
横(mm)
225
表示内容
座り込み禁止