グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの その他標識
座り込み禁止標識 マグネット縦
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白
注文コード
68728418
品番
SKK-HM1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
座り込み禁止標識は、マナー向上のために注意を促すための標識です。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。
用途
公共施設や店頭のマナー向上に。
厚さ(mm)
0.8
色
白
取付
マグネット
質量(g)
400
縦(mm)
300
横(mm)
225
表示内容
座り込み禁止
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。