グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの その他標識
長時間滞在ご遠慮サイン ステッカー横小
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
茶
注文コード
68728637
品番
CTG-WS5S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
長時間滞在ご遠慮サインは、マナー向上のために注意を促すための標識です。
2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。
用途
店頭などでのマナー向上に。
厚さ(mm)
0.1
色
茶
取付
ステッカー
質量(g)
10
縦(mm)
65
横(mm)
200
表示内容
長時間滞在はご遠慮ください