おふろでようかい射的

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68729169 品番21305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥581
販売価格(税別)
528

キャッチコピー:水を当てると妖怪がひっくり返るおもしろ射的ゲーム!
商品説明:おふろで射的ゲームができる

セット内容EVA×1、スポンジみずてっぽう×1 材質PS,EVA 寸法(mm)260×250×50 包装形態袋入/個 適合年齢(歳)3
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする