粗研磨/高硬度材対応タイプ(中硬度材の粗研磨にも対応)

研磨・バリ取り自動化用フローティングホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68729495 品番MX-FH-H
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,780
販売価格(税別)
29,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フローティングホルダーとは
フローティング機構で研磨・バリ取りの自動化をサポートします。
こんなお悩みありませんか?
●手作業では仕上がりにムラが出やすい
● 工作機械で使いたいが、プログラムが複雑で扱いにくい
● ロボット研磨でも、もっと簡単に安定した仕上げをしたい
フローティングホルダーが解決します!
常に安定した押し当て圧を自動でコントロール
磨きムラを防止し、美しい鏡面仕上げを実現
複雑なプログラム不要!シンプルな動作プログラムでOK!
ロボットや工作機械への取り付けも簡単
【導入メリット】
・品質の安定化
・作業効率アップ
・簡単操作で高品質な仕上げ
・鏡面研磨やバリ取りの自動化を手軽に実現

用途カスプ除去研磨、金型合わせ面鏡面研磨、旋盤粗さバリ取り研磨、フライスマーク除去、座グリ面コンタリング研磨など その他【切込荷重定数】2N/mm 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 シャンク径(Φmm)Φ12×46.5 本体寸法(mm)Φ26×129.5 本体質量(g)163 範囲【切込荷重】2〜42N チャック径(Φmm)Φ3 フローティング【ストローク】6mm【方向】上下
注意
※最高使用回転数3000rpmを超えて使用しないでください。※ご使用開始時には製品の異音・振動・ガタつきなど異常がないことを点検してご使用ください。※メーカー製品ミラースポンジカップタイプ以外の工具を装着して使用しないでください。※本製品を落とす、強くぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。※保管する際は錆が発生しないように防錆処理を施し、保管してください。※フローティングホルダーストロークは6mmです。破損するため6mm以上は切り込まないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする