ELPA
ELPAの その他測定用品
ELPAの タイマー・ストップウォッチ・時計
ELPAの タイマー
大きく見やすいキッチンタイマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68729547
品番
TIM-01(IV)
参考基準価格(税別)
¥698
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
大きくて見やすい
冷蔵庫等に貼り付けられるマグネット付き
立てられるスタンド
ストラップ穴付き
ON/OFFスイッチ付き
大音量でお知らせ
ストップウォッチ機能付き
材質
ABS
寸法(mm)
約66×72×23
色
アイボリー
質量(g)
約45(乾電池含まない)
電源
単4形乾電池x1本(別売)
表示
液晶4桁表示
音量
70dB以上
設定時間
最大99分59秒最小1秒
電池寿命
約1年(1日1回30秒鳴らした場合)
アラーム
約60秒
タイマー機能
カウントダウン方式/ストップウォッチ方式