画像準備中

デュラヘーシブナチュラCフランジ,45mm,プレカット35mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード68729695 品番288
販売価格(税込) ¥8,998
販売価格(税別) 非課税商品
8,998

スナップロック式二品系ストーマ装具。
陥没・平坦なストーマに適した凸面構造の面板。
ストーマ周囲は耐久性と密着性に優れる皮膚保護剤「デュラヘーシブ」を、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用し、腹壁によりフィットさせます。
水様性排泄物のウロストミーやイレオストミーの方に適しています。
デュラヘーシブ(R)ナチュラCフランジは3mm毎に定められている規格により適するサイズを選びやすく、しっかり皮膚を保護します。

寸法(mm)35【ストーマ】32-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする