reComputer J101

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68730071 品番102991694
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

NVIDIA Jetson Nano開発者キットと互換のAI開発ボード
reComputer J101は、AIアプリケーションのスタートアップや迅速な評価に適したNVIDIA Jetson Nano開発者キットとほぼ同じ機能を1:1で実現したキャリアボードで、サイズも全く同じになっています。
・Jetson Nanoモジュール(260ピン SODIMM)に対応したデザイン
・NVIDIAの公式Jetson Nano開発者キットのキャリアボードとほぼ同じ機能を1:1で実現
・Jetson Nanoモジュールのストレージ(16GB eMMC)拡張用SDカードスロットを搭載
・USB 3.0、USB 2.0、HDMI 2.0、ギガビットイーサネット、Wi-Fi用M.2キーE、RTC、Raspberry Pi互換GPIO 40ピン、MCSIカメラ、I2C、I2S、ファンなど、豊富な周辺機器を搭載
・包括的な規格に準拠:FCC、CE、RoHS、KC

その他M.2 Key E ×1、【RTC】RTC 2ピン、RTCソケット(予約) 電源5V/3A(USB Type-C) ディスプレイHDMI ×1 互換性【モジュール】Jetson Nanoシリーズ スロットMicroSDカードスロット(48MHz CLK) ×1 基板寸法(mm)100×80 ファンファン用コネクタ ×1 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート40ピン ×1、12ピン ×1 カメラ仕様CSI ×2 EthernetGigabit Ethernet (10/100/1000M) ×1 USBUSB Type-C (電源用) ×1、USB 3.0 Type-A (5 Gbps) ×1、USB 2.0 Type-A ×2、USB Type-C (デバイスモード) ×1
注意
電源アダプター(Type-C 5V/3A)は同梱されていません。
3V RTCバッテリーは同梱されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする