その他【RS-485】RS-485(絶縁) ×2
容量【eMMc】8GB
消費電力(W)アイドリング時:2.88、フルロード時:5.52
スイッチ【電源スイッチ】なし、【再起動スイッチ】あり
使用CPURaspberry Pi CM4(クアッドコアArm Cortex-A72@ 1.5GHz)
入力電源DC9〜36V(2ピン端子台を使用)
内蔵RAM2GB
OSRaspbian、Debian、Yocto、Buildrootなど
RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネット対応10/100/1000 Mbps (PoEをサポート) ×1、10/100 Mbps(IEEE802.3/802.3u) ×1
USBUSB-A 2.0 ホスト ×2、USB-C 2.0(OS フラッシュ用) ×1
PoE対応IEEE 802.3af 標準、12.95W PoE(受電デバイスとして)