SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手袋・マスク・感染予防
SARAYA(サラヤ)の 手袋 医療・検査用
ニトリルグローブ エクステンド ホワイト,XS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
68730106
品番
50945
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
滑らかで伸びの良い着用感、細やかな作業に適したフィット感。
パウダーフリー。
優れたバリア性(耐薬品性、血液不透過性、抗がん剤耐性)
指先すべり止め加工、めくり上がり防止カフ
材質
ニトリルゴム
色
ホワイト
サイズ
XS
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00120000202
医薬品医療機器等法
一般医療機器