reComputer J1020 V2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68730125 品番110061481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

NVIDIA Jetson Nanoモジュールを搭載したAI開発コンピュータ
NVIDIA Jetson Nanoモジュールを搭載し、豊富なI/Oセットとアルミニウムケース、パッシブヒートシンクを備えた手のひらサイズのエッジAIボックスです。JetPackシステムをプリインストール済みなので容易にAIアプリケーションの開発を始めることができます。
・NVIDIA Jetson Nano開発者キットの代替品として使用できます。
・Jetson Nanoモジュールは、128個のNVIDIA CUDAコアにより0.5TFLOP(FP16)の処理能力を持ち、画像分類、オブジェクト検出、セグメンテーション、音声処理などのアプリケーションのAIフレームワークとモデルを実行できます。
・プリインストールされたJetPack SDKには、深層学習、コンピュータビジョン、GPUコンピューティング、マルチメディア処理用のボードサポートパッケージ(BSP)、Linux OS、NVIDIA CUDA、cuDNN、 TensorRTソフトウェアライブラリが含まれています。
・Seeed Edge AIパートナーが提供するJetsonソフトウェアスタックとさまざまな開発者ツールを使用できます。

その他【ビデオエンコーダー】4K30 | 2×1080p60 | 4×1080p30 | 4×720p60 | 9×720p30(H.265 & H.264)【ビデオデコーダー】4K60 | 2× 4K30 | 4× 1080p60 | 8× 1080p30 | 9× 720p60(H.265 & H.264)、M.2 キー E (無効) / M.2 キー M、RTCソケット、RTC2ピン モジュールJetson Nano 4GB (製品版) 端子CSIカメラ(15極、1mmピッチ、MIPI CSI-2) ×2 ファンファンコネクタ(5V PWM) モニタHDMI Type-A、DP RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ16GB eMMC イーサネット対応ギガビットイーサネットコネクタRJ45(10/100/1000) USBUSB 3.0 Type-A ×4、デバイスモード用Type-Cポート
注意
※ACアダプターは付属していません。12V/2A DC2.1プラグのACアダプター(ATS024T-W120Uなど)を別途ご購入ください。
※3V RTCバッテリー(CR1220)は含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする