reComputer R1124-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68730141 品番113991374
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Raspberry Pi CM4を搭載したIoTゲートウェイ&コントローラ
産業用途向けにコンパクトなケースに収められたRaspberry Piで、制御やIoTゲートウェイとして使用できます。外部とのインターフェースとして、1000Mイーサネット、100Mイーサネット、2つのRS-485、2つのRS-232、2つのDI/DOポート、2つのUSB Type-Aコネクタ、HDMIコネクタなどを備えています。さらに、4G、LoRa、Wi-Fi/BLEによるワイヤレス接続オプションも備えています。

その他【eMMC】16GB、【RS-485】RS-485(絶縁) ×2 スイッチ電源スイッチなし 消費電力アイドリング時:2.88W、フルロード時:5.52W 使用CPURaspberry Pi CM4(クアッドコアArm Cortex-A72 @1.5GHz) 入力電源DC9〜36V、2ピン端子台 内蔵RAM4GB OSRaspbian、Debian、Yocto、Buildrootなど RoHS指令(10物質対応)対応 イーサネット対応10/100/1000Mbps (PoEをサポート) ×1、10/100Mbps IEEE802.3/802.3u ×1 USBUSB Type-A 2.0 ホスト ×2、USB Type-C 2.0(OS フラッシュ用) ×1 PoE対応IEEE802.3af 標準、12.95W PoE(受電デバイスとして)
注意
※ 印の付いたオプションは別途購入が必要です。
※ACアダプタは別売りです。(ATS024T-W120U(推薦))

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする