reComputer J3010

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68730177 品番110110187
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

最大20TOPSのパフォーマンスを発揮するAI開発用コンピュータ
Jetson Orin Nano 4GBモジュールを搭載し、最大20TOPSのAIパフォーマンスを発揮するコンパクトなインテリジェントエッジボックスです。NVIDIA Ampere GPUアーキテクチャと64ビット動作を組み合わせたJetson Orin Nanoモジュールは、Jetson Xavier NXモジュールとほぼ同じパフォーマンスを提供します。NVIDIA JetPack 5.1.1 がプリインストールされており、スマートシティ、セキュリティ、産業オートメーション、 スマートファクトリーなどにおけるAI開発を簡素化します。

その他【AIパフォーマンス】20TOPS、【GPU】16Tensorコアを備えた 512コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU、【ビデオエンコーダー】1〜2 個のCPUコアで1080p30をサポート【ビデオデコーダー】1× 4K60 (H.265)、2× 4K30 (H.265)、5× 1080p60 (H.265)、11× 1080p30 (H.265)、【映像】1× HDMI 2.1 モジュールJetson Orin Nano 4GB 周波数【CPU】 1.5GHz【GPU】 625MHz メモリー4GB 64ビット LPDDR5 34GB/s 使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2 64ビット CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 RoHS指令(10物質対応)対応 カメラ仕様【CSI カメラ】2× CSI (2レーン 15ピン) ストレージ128GB NVMe SSD
注意
reComputerでSSDを使用する場合、Seeed製の128GB/256GB/512GBのSSDを選択することをお勧めします。市場に出回っているSSDの中には、特定のJetPackバージョンで動作するものもあれば、異なるJetPackバージョンでは動作しないものもあるからです。NVIDIAの公式開発キットであっても動作しない可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする