代表画像
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
マーテックの 吊具用アイボルト
ロータリーアイボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68730264
品番
RE-20A
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
アイ本体が360°回転します。
寸法L(mm)
74
寸法H(mm)
30
基本使用荷重(t)
2
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
40
用途
加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
仕様
自在形アイボルト
トラスコ品番
652-8608
材質
特殊合金鋼
取付穴(mm)
10
寸法K(mm)
76
破断荷重(kN)
98.06
適応ボルトサイズ
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応