面状発熱体 FLヒーター

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐熱温度(℃)200 材質ステンレス 材質(ボディ)ポリイミド粘着・電線付 材質(絶縁体)ポリイミド 注文コード68730325 品番42056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は耐熱温度・材質など31種類から選べます 他の種類を見る

面状発熱体とは金属箔に電気を流して発熱させるシート状の発熱体です。非常に薄くてやわらかいため、曲面や狭いスペースへの加熱に最適です。

温度範囲(℃)200 材質ステンレス 材質(ボディ)ポリイミド粘着・電線付 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)54×98×0.19 用途曲面の加熱、隙間に装着しての加熱、急速な加熱、局部的な加熱 寸法(mm)54×98 材質(絶縁体)ポリイミド 耐熱温度(℃)200 抵抗値(Ω)20
注意
※ヒーター自身には自己温度制御機能はございませんので外部回路(サーミスタ、サーモスタット等)による温度制御が必要です。
※ヒーターの立ち上がりが早いため、加熱物の種類や取り付け方法によっては過熱によるヒーター破損の恐れがあるので、出力の選定については十分な評価・検討が必要です。
※ヒーターに防水性はありません。水没した状態での使用や長時間水分に触れた状態で使用する際は、防水対策が必要です。
※各数値はメーカーにおける実験値であり、保証値ではありません。諸条件により変化することがあります。事前にご試験・ご確認のうえ、ご使用ください。
※出力密度は1W/cm²以下を推奨いたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-29
用途:
装置の保温
教育・研究機関

送料が高い。2種類以上を注文すると、同梱なのに種類ごとに送料がかかる。試しに5種類ほど購入したがったが、やめた。梱包は特別でもなく、小さな段ボール箱の中に薄い緩衝シートの上に置かれているだけ。(納品書も入っていないのでダウンロード必要)

対象商品:
19941435
2021-06-01
用途:
実験・研究用ヒータとして使用
製造業

このヒーターは、余分な粘着シートが裏面に張り付いているようなことが無いので、届いてすぐに試験に利用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
1人が参考にしています
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする