※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
仕様ファンクション:マイナスコモン:(-) なし、ファンクション:外部パイロット仕様:(-) なし、手動操作:(D) スライド形ロック式(手動形)、マニホールドブロックの有無:(-) マニホールドブロックなし、CE対応:(-) なし
注文コード68730498
品番SQ2430B-5D1-C8
参考基準価格(税別)¥12,320
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
この商品はシリンダポート管接続口径・切換方式・仕様など43種類から選べます
他の種類を見る