本体画像

デスクライト広角照射モデル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68730718 品番DSK501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,800
販売価格(税別)
27,091

机上いっぱいに均一な光がひろがる、リモートワーク向け最上位モデル
ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得
偏光照射設計により、PCモニター画面の反射を軽減し、キーボード操作や手書き作業に最適
バックライトも搭載し、視界全体の明るさのバランスを取ることで、目の疲れを緩和

仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0 消費電力(W)12 使用電圧(V)100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×437×416 色温度(K)2700/3000/3500/4000/5000/5700/6500 明るさ(Lm)600 調光方式シームレス無段調光 演色指数(Ra)90以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする