本体画像

LEDランタンアウトドアライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68730754 品番DSK260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,800
販売価格(税別)
5,273

レジャー使用はもちろん、災害時にも使用できるIP54防水ライト
長時間のアウトドアや非常時でも安心して使用できる設計。緊急時に活躍するSOSモードを搭載
10%、45%、100%の明るさ調整が可能。昼間の明かりを再現した5000Kの色味で自然な明るさを確保
内蔵バッテリーも含めて360gの軽量設計で、持ち運びに便利

質量(g)360 消費電力(W)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×282 色温度(K)5000 充電時間(時間)5〜30 明るさ(Lm)180 防水性IP54 演色指数(Ra)80以上 給電方式給電:USB-A 本体 :Micro B USB 調光範囲3段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする