NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の 油圧ギヤポンプ
IPポンプ 取付け足形 左回転
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径
Φ14
注文コード
68731102
品番
IPH-3A-10-L-20
参考基準価格(税別)
¥236,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
30
吐出口径
Φ14
種類
ギヤポンプ
取付方式
フート取付形
使用流体
一般鉱物性作動油