画像準備中

IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径Φ17 取付方式フート取付形 注文コード68731163 品番IPH-3A-13-LT-20
参考基準価格(税別)¥251,500 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は吐出口径・取付方式32種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)30 吐出口径Φ17 種類ギヤポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする