※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
連数2
仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C6) o6用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし
キット名(FD1) Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル1.5m付
注文コード68731663
品番SS0750-02C4C6FD1
 
参考基準価格(税別)¥17,660
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)