※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS0750-F-BASE - プラグインマニホールド 分割形ベース:Dサブコネクタ対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数4 仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C6) o6用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール付(レール長さ標準)、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(R) 外部パイロット、オプション:サイレンサ内蔵:(S) サイレンサ内蔵 キット名(FD3) Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル5.0m付 注文コード68731715 品番SS0750-04C4C6FD3-DRS
参考基準価格(税別)¥28,160 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は連数・仕様・キット名33種類から選べます 他の種類を見る
連数4 キット名(FD3) Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル5.0m付 仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C6) o6用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール付(レール長さ標準)、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(R) 外部パイロット、オプション:サイレンサ内蔵:(S) サイレンサ内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする