※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
連数5
仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D0) DINレールなし(金具付)、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(S) サイレンサ内蔵
キット名(FD0) Dサブコネクタ(25P)キット ケーブルなし
注文コード68731776
品番SS0750-05C4C8FD0-D0S
参考基準価格(税別)¥22,550
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)