ヘルメット保管用椅子取付ケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68731796 品番35687
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

学校の防災対策に!椅子下にすっきり収まるヘルメット用収納ケース!
椅子に取り付けるタイプのヘルメット収納ケースです。サイズ調節機能付きで、奥行33〜40cmの椅子に対応しています。すべり止め加工が施されており、ずれる心配もなく安心して保管できます。椅子の下に設置することで収納スペースを有効活用。災害時にすぐ取り出せるため、学校や教育施設の防災対策としておすすめです。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル 寸法(mm)320×750 寸法(cm)対応椅子サイズ:椅子奥行33〜40(サイズ調節可能)
注意
※イス・ヘルメットは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする