※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
連数7
仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール付(レール長さ標準)、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(S) サイレンサ内蔵
キット名(FD2) Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル3.0m付
注文コード68731855
品番SS0750-07C4C8FD2-DS
参考基準価格(税別)¥32,450
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)