※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
連数10
仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(-) o8用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D0) DINレールなし(金具付)、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし
キット名(FD0) Dサブコネクタ(25P)キット ケーブルなし
注文コード68731898
品番SS0750-10C4FD0-D0
参考基準価格(税別)¥33,220
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)