※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
連数6
仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(-) o8用ワンタッチ管継手付、入力ブロック数:(7) 入力ブロック7個付、入力ブロックコモン:(-) PNPセンサ入力(プラスコモン)、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし
注文コード68732178
品番SS0750-06C4SDNN73
参考基準価格(税別)¥183,980
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)