※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS0750-S-BASE - プラグインマニホールド 分割形ベース:EX250(入出力対応)シリアル伝送システム対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数6 仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(-) o8用ワンタッチ管継手付、入力ブロック数:(4) 入力ブロック4個付、入力ブロックコモン:(N) NPN センサ入力 (マイナスコモン)、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし 注文コード68732196 品番SS0750-06C4SDQN43N
参考基準価格(税別)¥115,280 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は連数・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(-) o8用ワンタッチ管継手付、入力ブロック数:(4) 入力ブロック4個付、入力ブロックコモン:(N) NPN センサ入力 (マイナスコモン)、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし 連数6 キット名(SDQ) DeviceNet 対応 入力ブロックの種類(3) M8,4点入力 (3ピン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする