※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
連数8
仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、入力ブロック数:(4) 入力ブロック4個付、入力ブロックコモン:(N) NPN センサ入力 (マイナスコモン)、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし
注文コード68732223
品番SS0750-08C4C8SDQN42N
参考基準価格(税別)¥114,400
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)