※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
連数12
仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C6) o6用ワンタッチ管継手付、入力ブロック数:(0) 入力ブロックなし、入力ブロックコモン:(-) 入力ブロックなし、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし
注文コード68732275
品番SS0750-12C4C6SDQN0
参考基準価格(税別)¥75,680
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)