※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は連数・仕様・キット名など154種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 連数
- 7
- 仕様
- シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C6) o6用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(B) 背圧防止弁付 (全連)、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(-) なし
- キット名
- (SEB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
- 注文コード
- 68732686
- 品番
- SS0750-07C4C6SEB-B
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥63,778販売価格(税別)