※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
連数15
仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール付(レール長さ標準)、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(S) サイレンサ内蔵
キット名(SNC) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:D-sub
注文コード68733553
品番SS0750-15C4C8SNCN-DS
参考基準価格(税別)¥69,190
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
この商品は連数・仕様・キット名など154種類から選べます
他の種類を見る