超硬ロータリーバービアックスカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68734666 品番I-0313-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。

用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)41 刃長(mm)11 シャンク径(Φmm)3 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径(Φmm)3 角度(°)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする