NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の 油圧ギヤポンプ
IPポンプ 溶接フランジキット付 左回転
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径
Φ28
取付方式
フート取付形
注文コード
68735038
品番
IPH-5A-64-EL-21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥676,100
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
この商品は
吐出口径・取付方式
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
30
吐出口径
Φ28
種類
ギヤポンプ
取付方式
フート取付形
使用流体
一般鉱物性作動油