※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
連数8
仕様シリンダポート口径:(C4) o4用ワンタッチ管継手付、P,Rポートサイズ:(C8) o8用ワンタッチ管継手付、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし、オプション:サイレンサ内蔵:(S) サイレンサ内蔵
キット名(PD0) フラットケーブル(26P)キット ケーブルなし
注文コード68735127
品番SS0751-08C4C8PD0-S
参考基準価格(税別)¥28,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)