NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の 油圧ギヤポンプ
IPポンプ 取付け足形 右回転
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68735555
品番
IPH-6A-100-21
参考基準価格(税別)
¥909,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
30
吐出口径
Φ36
種類
ギヤポンプ
取付方式
フート取付形
使用流体
一般鉱物性作動油