NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ピストンポンプ
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径
G1/2
注文コード
68735853
品番
PVS-0A-8N0-30
参考基準価格(税別)
¥188,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25(ピーク)
吐出口径
G1/2
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
吐出量(L/min)
8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)
使用流体
一般鉱物性作動油