画像準備中

可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径G1/2 注文コード68735932 品番PVS-0B-8N2-U-30
参考基準価格(税別)¥172,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は吐出口径など84種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 吐出口径G1/2 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時) 使用流体一般鉱物性作動油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする