画像準備中

ジャポニカ学習帳 B5 漢字練習

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(30枚) 18mm×17mmマス 12×7 十字リーダー入り 注文コード68737071 品番JL-49
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

科学データにもとづく書きやすい罫色。表紙は「共生」をテーマにしたイラスト。裏表紙には表紙で描かれた動植物のイラストの写真を掲載。読み物(学習百科)付きです。鉛筆でも書ける名前欄。ベルマーク参加商品。(公社)日本PTA全国協議会推奨商品

その他共生編 材質 サイズB5 枚数30枚・60ページ 18mm×17mmマス 12×7 十字リーダー入り ページ数60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×252×3 製本糸とじ 科目かんじれんしゅう84字 +字リーダー入り
注意
※最大とじ枚数(約22mm)以上はさむとクリップが破損・変形するおそれがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする