TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー 注文コード68737351 品番2個入アイボリー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

150mm開き幅の調整可能
工具レスで3分設置3秒施錠
樹脂製でサッシを傷つけにくい
お子様の届かない位置に
未使用時はサッシに取り付けて紛失防止

用途メインロックの補助に 材質【ベース】熱可塑性エラストマー【ブロック】ポリカーボネート アイボリー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ベース】200×3.5×50【ブロック】50×16.5×25 使用環境温度(℃)-20〜80 入数(個)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする