TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 建具金物
TAKAGI(高儀)の 防犯補助用品
TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68737360
品番
ガラス窓貼付け用2個入
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
特許クサビ構造でガッチリ施錠
工具レスで3分設置3秒施錠
樹脂製でサッシを傷つけにくい
お子様の届かない位置に
未使用時はサッシに取り付けて紛失防止
用途
メインロックの補助に
付属品
2個入
材質
【ベース】熱可塑性エラストマー【ブロック】ポリカーボネート
使用環境温度(℃)
-20〜80