TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 建具金物
TAKAGI(高儀)の 防犯補助用品
TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68737378
品番
4個入ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
150mm開き幅の調整可能
工具レスで3分設置3秒施錠
樹脂製でサッシを傷つけにくい
お子様の届かない位置に
未使用時はサッシに取り付けて紛失防止
用途
メインロックの補助に
付属品
4個入
材質
【ベース】熱可塑性エラストマー【ブロック】ポリカーボネート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ベース】200×3.5×100【ブロック】50×16.5×25
使用環境温度(℃)
-20〜80