用途夜間・暗い場所での作業に
付属品LEDクリップライト本体×1 、21.6専用充電アダプター×1 、21.6V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1
型式充電アダプター対応バッテリーパック:BP-216LiA
質量(g)バッテリーパック:480、充電アダプター:160
電圧(V)バッテリーパック:DC21.6
温度範囲(℃)バッテリーパック充電/充電アダプター:10〜35
定格電圧(V)充電アダプター:AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)充電アダプター:約63×53×83
コード長さ(m)充電アダプター:1.7、本体:5
定格周波数(Hz)充電アダプター:50/60
全光束(Lm)約3000(HIGH)/約900(LOW)
出力電圧(V)充電アダプター:DC26
本体質量(kg)1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約310×100×260、ランプ全開時:約310×290×355、バッテリーパック:約124×77×63
最大能力クリップ/丸棒(単管):Φ49mm、角材:厚さ40mm
使用電球白色LED(交換不可)
電池バッテリーパック:リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.6/56.16Wh
充電時間(分)充電アダプター:180
設置場所屋外・屋内
アダプター型式バッテリーパック対応充電:BC-216LiA
光色昼光色(約6500k)
防水保護等級本体/バッテリーパック:IPX4
連続点灯時間(時間)[満充電時]約2.5(HIGH)/約8.5(LOW)